えいむ
えいむの 店舗運営用品
えいむの キャッシャー/レジ・会計用品
えいむの 伝票クリップ
ビニール二ッ折伝票ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00531712
品番
BH101
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ブラウン
仕様
左ポケット付
材質
PVC、鉄
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×235
TKG品番
9-2061-1103
TKG品番(2017)
6-1867-1003