アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ パワープレート大判
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00531773
品番
A136
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
300℃の鉄皿が20分経過しても100℃以上を保ちます。
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
2100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×160
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×140×14
TKG品番
9-1858-1701
木台寸法(mm)
340×190
TKG品番(2017)
6-1658-2001