アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ ホットディッシュプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00531798
品番
A137
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ステーキはもちろんグラタン、ハンバーグ、餃子など焼物料理に最適です。
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×158
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×150×25
TKG品番
9-1858-1401
木台寸法(mm)
300×160
TKG品番(2017)
6-1658-2101