えいむ
えいむの 店舗運営用品
えいむの キャッシャー/レジ・会計用品
えいむの 伝票クリップ
ラバー伝票ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
00531947
品番
BH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
右ポケット付
材質
ビニール
質量(kg)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×220
TKG品番
9-2061-0901
TKG品番(2017)
6-1867-0801