40509523 ストウブ ステーキプレート STAUB(ストウブ) 00533207

ストウブ ステーキプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00533207品番40509523
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木枠にのせてそのままテーブルに。

材質鉄鋳物仕様電磁調理器対応質量(kg)2枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×230×40プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)300×200×30TKG品番9-0078-0801TKG品番(2017)6-0076-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする