光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 伝票クリップ
用箋挟み(会計クリップ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533252
品番
YB143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
幅(mm)
85
高さ(mm)
137
奥行(mm)
16
材質
ポリスチレン・ABS樹脂
質量(g)
21.5
TKG品番
9-2063-1201
TKG品番(2017)
6-1869-1101