シンビ クリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00533374 品番12N
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

POSシステム伝票サイズです。

材質硬質PVC/クリップ:スチール 寸法(横×縦)(mm)110×160 TKG品番9-2063-1602 TKG品番(2017)6-1869-1502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする