※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョウリツ サインテック
キョウリツ サインテックの 店舗運営用品
キョウリツ サインテックの キャッシャー/レジ・会計用品
キョウリツ サインテックの 伝票クリップ
アクリル会計クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533636
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
大
質量(g)
105
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×225
TKG品番
9-2064-0101
材質
鉄、アクリル
TKG品番(2017)
6-1870-0101