※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョウリツ サインテック
キョウリツ サインテックの 店舗運営用品
キョウリツ サインテックの キャッシャー/レジ・会計用品
キョウリツ サインテックの 伝票クリップ
アクリル会計クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533697
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
中
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×180
TKG品番
9-2064-0104
材質
鉄、アクリル
TKG品番(2017)
6-1870-0104