タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋 専用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534083
品番
PPE07018
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
チューリップウッド
質量(kg)
0.23
上部内寸(mm)
Φ148
適合サイズ(cm)
18
下部内寸(mm)
Φ130
TKG品番
9-1865-1101
TKG品番(2017)
6-1656-1201