えいむ
えいむの 店舗運営用品
えいむの キャッシャー/レジ・会計用品
えいむの 伝票クリップ
シンプルバインダー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534135
品番
BH17
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
中
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×210
TKG品番
9-2064-0206
材質
PVC、鉄
TKG品番(2017)
6-1870-0206