タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋 専用木台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534144
品番
PPE07024
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
チューリップウッド
質量(kg)
0.45
上部内寸(mm)
Φ210
適合サイズ(cm)
24
下部内寸(mm)
Φ195
TKG品番
9-1865-1104
TKG品番(2017)
6-1656-1204