曜日別特売
LU4F45RAT-2 無接点回路付リニアドモーターLUシリーズ(端子箱付タイプ) オリエンタルモーター 00534177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無接点回路付リニアドモーターLUシリーズ(端子箱付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00534177品番LU4F45RAT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000

モーターとラック・ピニオン機構で簡単に直線動作が得られるリニアドモーターに、
無接点コントローラパックをセットしていますので、制御が簡単に行えます。
また、別売のリニアコントローラが直線運動の代表的な動作パターンを内蔵しており、接続、操作が簡単に行えます。
基本スピードは、モーターの同期回転数(50Hz: 1500rpm)を基準にした値を目安にしています。
保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。表の値は運転時間や温度により変わりますので参考値です。

ラックスピード(mm/s)45タイプ端子箱付タイプラック有効ストローク(mm)200モータータイプリニアードモーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする