友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
コンパクトCボード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534196
品番
10603BLU
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
色
ブルー
材質(本体)
PVC
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×200
材質(クリップ)
スチール
TKG品番
9-2064-0301
TKG品番(2017)
6-1870-0301