タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋 専用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534205
品番
PPE07030
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
チューリップウッド
質量(kg)
0.7
上部内寸(mm)
Φ265
適合サイズ(cm)
30
下部内寸(mm)
Φ250
TKG品番
9-1865-1107
TKG品番(2017)
6-1656-1207