タカハシ産業
パエリア鍋 専用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合サイズ(cm)
32
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534223
品番
PPE07032
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
チューリップウッド
質量(kg)
0.75
上部内寸(mm)
Φ286
適合サイズ(cm)
32
下部内寸(mm)
Φ270
TKG品番
9-1865-1108
TKG品番(2017)
6-1656-1208