タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋 専用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534248
品番
PPE07036
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
チューリップウッド
質量(kg)
1
上部内寸(mm)
Φ325
適合サイズ(cm)
36
下部内寸(mm)
Φ310
TKG品番
9-1865-1109
TKG品番(2017)
6-1656-1209