友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
コンパクトCボード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
00534257
品番
10603YLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
材質(本体)
PVC
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×200
材質(クリップ)
スチール
TKG品番
9-2064-0304
TKG品番(2017)
6-1870-0304