タカハシ産業
タカハシ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカハシ産業の 卓上備品・テーブルウェア
タカハシ産業の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋 専用木台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534266
品番
PPE07040
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
チューリップウッド
質量(kg)
1.2
上部内寸(mm)
Φ365
適合サイズ(cm)
40
下部内寸(mm)
Φ350
TKG品番
9-1865-1110
TKG品番(2017)
6-1656-1210