光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 伝票クリップ
アクリル クリップホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534293
品番
DP2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
345
高さ(mm)
118
奥行(mm)
186
幅(mm)
106
材質
アクリル
TKG品番
9-2064-0402
TKG品番(2017)
6-1870-0402