光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 伝票クリップ
アクリル クリップホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534318
品番
DP3
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
質量(g)
210
高さ(mm)
118
奥行(mm)
96
幅(mm)
121
材質
アクリル
TKG品番
9-2064-0501
TKG品番(2017)
6-1870-0501