TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの 串
洋剣プロセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
210
材質
柄、ツバ:18-8ステンレス 刃身:ステンレススチール
サイズ(cm)
21
刃先(mm)
160
TKG品番
9-1867-0701
TKG品番(2017)
6-1663-1101