TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの 串
洋剣プロセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00534388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
240
材質
柄、ツバ:18-8ステンレス 刃身:ステンレススチール
サイズ(cm)
24
刃先(mm)
190
TKG品番
9-1867-0702
TKG品番(2017)
6-1663-1102