友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の キャッシュトレイ(カルトン)
シルバートレイ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00535316
品番
22351XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
質量(kg)
0.171
サイズ
大
高さ(mm)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
225×92
TKG品番
9-2065-2802
TKG品番(2017)
6-1872-1102