光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 会計/案内スタンド
多国語プレート お会計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00536077
品番
TGP1025-12
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
250
高さ(mm)
100
質量(g)
132
奥行(mm)
53
TKG品番
9-2057-0101
TKG品番(2017)
6-1863-0101