和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 18-8 貝型コキール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00536208
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
変形
長辺(mm)
155
短辺(mm)
142
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
15
TKG品番
9-1890-1301
TKG品番(2017)
6-1675-1701