友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
グラニット クロークチケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00536777
品番
11004XXX
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラック
番号
51〜100
材質
スチロール
質量(kg)
0.733
寸法(幅W×高さH)(mm)
(札)40×60(クリップ)35×40
TKG品番
9-2072-0202
TKG品番(2017)
6-1873-0102