光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 番号札
親子札 51〜100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50組)
注文コード
00537434
品番
KF969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黄
材質
スチロール
寸法(mm)
角(親)50×49、大(子)40×60
質量(g)
160
番号
51〜100
TKG品番
9-2072-1010
TKG品番(2017)
6-1873-0910