AC軸流ファン・MRシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)160 定格電圧(V)単相100・110・115 フレーム厚さ(mm)62 注文コード00538081 品番MRS16-BTA
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は取付角寸法・定格電圧・フレーム厚さなど17種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)160 フレーム厚さ(mm)62 種類ACプロペラファン スピードタイプスタンダードスピード 仕様アラームあり 形状角形 質量(kg)1.35 タイプファン単体 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V)0.47/0.46(50/60Hz)、(110V)0.48(60Hz)、(115V)0.49(60Hz) シリーズMRS 定格電圧(V)単相100・110・115 コンデンサ容量(μF)3 接続方式端子台 出力形態(正常回転時)接点OFF、(アラーム出力時)接点ON 最大風量(m3/min)(100V)6.2/7.3(50/60Hz)・(110V)7.3(60Hz)・(115V)7.3(60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト アラーム出力リレー出力 付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時:接点OFF 音圧レベル(dB)(100V)49/52(50/60Hz)・(110V)53(60Hz)・(115V)53(60Hz) 入力(W)(100V)39/41(50/60Hz)、(110V)48(60Hz)、(115V)51(60Hz) 最大静圧(Pa)(100V)127/157(50/60Hz)・(110V)157(60Hz)・(115V)157(60Hz) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2800/3250(50/60Hz)・(110V)3300(60Hz)・(115V)3300(60Hz) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする