※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 会計票
セット伝票 お会計票 複写式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(1200組)
注文コード
00538563
品番
2039E
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ
複写
仕様
2枚複写
材質
上質紙
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×175
TKG品番
9-2069-0401
TKG品番(2017)
6-1876-0401