シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの 会計票
シンビ 会計伝票 ミシン入り 複写
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
仕様
1枚目:ミシン目9本有り、2枚目:ミシン目なし、複写50組×10カートン:(2枚複写50組×10)×25
注文コード
00538764
品番
15
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
複写
仕様
1枚目:ミシン目9本有り、2枚目:ミシン目なし、複写50組×10カートン:(2枚複写50組×10)×25
材質
クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×86
TKG品番
9-2070-1101
TKG品番(2017)
6-1877-0901