オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.1
注文コード
00538833
品番
MD925AM-24
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
0.09
スピードタイプ
ミドルスピード
接続方式
リード線
最大風量(m
3
/min)
1.1
最大静圧(Pa)
34
保護
焼損防止回路内蔵
付加機能
なし
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
音圧レベル(dB)
31
取付角寸法(mm)
92×92
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
特性
スタンダード