CJ2B10-150 エアシリンダCJ2シリーズ SMC 00538964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダCJ2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00538964 品番CJ2B10-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

・ロッド回り止め型/CJ2Kシリーズ
ロッド不回転精度±2°
・低摩擦型/CJ2*Qシリーズ
ピストンの摺動抵抗が特に小さく設計されたエアシリンダ
・ダイレクトマウント型/CJ2Rシリーズ
角型ロッドカバーによりブラケットなしの直接取付ですみますから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大巾に縮小できます。

ストローク(mm)150 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° その他S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合 種別基本複動型 シリンダ内径(Φmm)10 取付支持方式標準型 クッションラバ―クッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする