曜日別特売
PH2 アルミ 伝票チップホルダー 両面テープ式 えいむ 00539148

PH2 アルミ 伝票チップホルダー 両面テープ式 えいむ 00539148
PH2 アルミ 伝票チップホルダー 両面テープ式 えいむ 00539148

アルミ 伝票チップホルダー 両面テープ式

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)300×31
内容量1個注文コード00539148品番PH2
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質アルミ質量(kg)0.16サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)300×31TKG品番9-2071-0503TKG品番(2017)6-1878-0603
注意
※取り外し方 紙を手前に持ち上げるようにして引くか、左右どちらかに水平にずらして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00539148
2022-12-30
用途: メモ紙の保管

他の方のレビューにもあるように挟んだ紙を取るのに一苦労です。横スライドを繰り返すと取れますが破れてしまうことも。
自分用のメモを挟んでるだけなのでさして問題はないですが伝票とかだとどうなんだろう?って感じです。

対象商品 : 00539148
2022-12-20
用途: オーダー伝票に使用
株式会社MIYASAKA商事建設業・工事業

オーダー表が薄いので、なかなか挟まりづらく少し残念に思います

1が参考にしています
対象商品 : 00539123
2022-02-16
用途: オーダー順に伝票を並べて使います。
パンとぶどう酒飲食業

前からあるといいと思いつつ、売っているところを探して買いに行くのが面倒で先延ばしにしていました。今回モノタロウさんと取引ができるようになり、もしやと思い探してみたらあるじゃないですか!迷わず買いました。

対象商品 : 00539123
2019-03-25
用途: 飲食店営業
株式会社りょう飲食業

値段もリーズナブルなので、すごくありがたく、その上性能も申し分ない

対象商品 : 00539148
2018-08-29
用途: 毎日の営業
株式会社玄海飲食業

伝票もしっかり安定して挟まっているので落ちる事はありません。サイズ感もちょうどよく助かっています。

対象商品 : 00539123
2021-09-29
用途: オーダー票の貼付け
長峰製茶株式会社 飲食業

使っているオーダー票が薄いため、紙を差し込みにくく、うちでは使い物になりませんでした
忙しいときにパッと貼り付けたいときにできないのは、致命的です
ある程度厚みのある用紙ならば、きちんと使用できるとは思うので
他用途でうまく活用したいと思います。
本来の目的には使用できなかったため、辛口評価となります

5が参考にしています
対象商品 : 00539123
2018-05-05
用途: オーダーの紙をさす
さつま農家食堂ようき飲食業

使いやすい!
両面テープも丈夫で長持ちしそう
紙を外すのは慣れたら問題ない。

対象商品 : 00539148
2017-09-22
用途: レシートをオーダー票として止めておく。
ジラフクレープ徳島石井店飲食業

これ最高です!否定的なコメントがあったので迷ってたのです購入して正解。
外すコツ(簡単)さえ分かれば外れないことも破れることもありません。
今まで両面テープをはって作業してた日々が笑えてきます・・

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする