アルミ 伝票チップホルダー マグネット式

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00539288 品番 PH4M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
サイズミニ 寸法(幅W×高さH)(mm)100×31 質量(kg)0.05 材質アルミ TKG品番9-2071-0605 TKG品番(2017)6-1878-0705

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00539245
2022-12-06
用途:
オーダー表をはさむ。
近畿通商株式会社 様 (飲食業)

これは駄目です。伝票を挟みにくいいし、取りずらい。イライラする。

対象商品:
00539245
2021-09-24
用途:
注文確認時
Cafe Terrace Orange 様 (飲食業)

お店の注文伝票をワンハンドでスムーズに扱える様にこちらの商品が気になり設置しました。
今までは小さなマグネットで留めてたので、時々、外れたりしてはストレスを感じてたので満足しております。

対象商品:
00539202
2021-06-07
用途:
伝票管理
株式会社 正匠工業 様 (建設業・工事業)

初めに1つ買い、使い勝手が良いとの事で 後二つ追加だ購入致しました。

対象商品:
00539227
2021-09-29
用途:
オーダー票の貼付け
長峰製茶株式会社 様 (飲食業)

使っているオーダー票が薄いため、紙を差し込みにくく、うちでは使い物になりませんでした
忙しいときにパッと貼り付けたいときにできないのは、致命的です

ある程度厚みのある用紙ならば、きちんと使用できるとは思うので
他用途でうまく活用したいと思います。
本来の目的には使用できなかったため、辛口評価となります

対象商品:
00539227
2021-11-23
用途:
メニューのオーダー票に
長峰製茶株式会社 様 (飲食業)

オーダー票のために購入した所、紙が薄すぎ、うまく差し込めないことと、
紙の取り外しがしにくく、ダメでした。
ストローのようなプラが中に入っているタイプでは、うちでは使い物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
00539202
2021-02-25
用途:
伝票の整理
株式会社BEGINNING 様 (卸売・小売業)

使いやすいですけど、はずすときにときどき取りにくいのと、他の伝票まで外れてしまうことがあるので、★4つで。

2020-07-26
用途:
注文伝票の整理
飲食業

今まではマグネットで止めていた注文伝票をより簡単に管理するために購入しました。
この商品、真下に引く力にはとても強く、ミシン目の入った伝票は簡単に切れてしまいます。
が!実は真上に引っ張ると簡単に取れるのです!
手前でも左右でもなく、上です!
理屈は知りません!笑
説明書がなかったので気がつくまではだいぶ苦労しましたが、気づいてからは取り外しがとても楽になりました。
使い勝手のいい商品です!

2人が参考にしています
対象商品:
00539245
2020-07-14
用途:
キッチンでの料理伝票の吊り下げ
飲食業

マグネット式なのでステンレス吊り棚の木端面(板厚部分)に取付やすい。
両面テープなどで取り付けた時と違い、結露しても剥がれ落ちなくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする