柳器物
柳器物の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳器物の グラス・食器・カトラリー
柳器物の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8ソースポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
350
注文コード
00539333
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
容量(mL)
350
質量(kg)
0.33
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×104×145(取手含まず)
TKG品番
9-1882-0501
TKG品番(2017)
6-1668-1401