柳器物
柳器物の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳器物の グラス・食器・カトラリー
柳器物の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8ソースポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00539358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
容量(mL)
250
質量(kg)
0.242
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×90×130(取手含まず)
TKG品番
9-1882-0502
TKG品番(2017)
6-1668-1402