353 メラミン トルティーヤサーバー ジェスナー 00539832

メラミン トルティーヤサーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00539832品番353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン仕様洗浄機対応形状丸形ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×49耐熱温度(℃)98TKG品番9-1884-1002TKG品番(2017)6-1670-1602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする