ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン モルカジェットボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00539857
品番
354
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
ブラック
直径(Φmm)
92
高さ(mm)
36
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-1884-1101
TKG品番(2017)
6-1670-1701