ジェスナー
ジェスナー メラミン ラメキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
オレンジ
パープル
グリーン
イエロー
オレンジ
ボーン
容量(mL)
約113
約42
約56
約85
約113
約170
TKG品番
9-1883-0404
9-1883-0101
9-1883-0201
9-1883-0202
9-1883-0301
9-1883-0302
9-1883-0303
9-1883-0304
9-1883-0401
9-1883-0402
9-1883-0404
9-1883-0801
9-1883-0901
9-1883-1001
9-1883-1101
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00540225
品番
394
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
オレンジ
容量(mL)
約113
外径×高さH(Φmm×mm)
84×45
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-1883-0404
TKG品番(2017)
6-1669-0404