テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 盛器・盛りかご・台
18-8クイックスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00540548
品番
BS102
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
可変自在のスタンドです。丸皿・角皿・小判皿を問わずご使用できます。
<QML70>杉盛台とセットすれば器をもりたて、料理の演出効果を高めます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
高さ(mm)
60
質量(g)
430
適合寸法(mm)
片側約100〜約700位まで
TKG品番
9-2167-0401
TKG品番(2017)
6-1892-0201