テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 盛器・盛りかご・台
18-8クイックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
00540557
品番
BS103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
可変自在のスタンドです。丸皿・角皿・小判皿を問わずご使用できます。
<QML70>杉盛台とセットすれば器をもりたて、料理の演出効果を高めます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
中
高さ(mm)
40
質量(g)
200
適合寸法(mm)
片側約100〜約450位まで
TKG品番
9-2167-0402
TKG品番(2017)
6-1892-0202