※使用例
テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 盛器・盛りかご・台
18-8クイックスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00540566
品番
BS104
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
可変自在のスタンドです。丸皿・角皿・小判皿を問わずご使用できます。
<QML70>杉盛台とセットすれば器をもりたて、料理の演出効果を高めます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
高さ(mm)
30
質量(g)
150
適合寸法(mm)
片側約100〜約250位まで
TKG品番
9-2167-0403
TKG品番(2017)
6-1892-0203