ジェスナー
ジェスナー ラメキンリブ付(SAN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリアー
ブラウン
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00540828
品番
0360A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
適合
洗浄機、レンジOK
色
クリアー
容量(mL)
約28
外径×高さH(Φmm×mm)
57×25
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1883-2201
TKG品番(2017)
6-1669-2201