0364A ジェスナー ラメキンリブ付(SAN) ジェスナー 00540898

ジェスナー ラメキンリブ付(SAN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード00540898品番0364A
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。

材質SAN適合洗浄機、レンジOKホワイト容量(mL)約127外径×高さH(Φmm×mm)89×39耐熱温度(℃)95TKG品番9-1883-2402TKG品番(2017)6-1669-2403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする