※使用例

アルコロック アルカード サラダボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00543077 品番G2701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状 直径(Φmm)100 高さ(mm)44 材質全面強化ガラス 質量(kg)0.1 サイズ(cm)10 TKG品番9-1874-0101 TKG品番(2017)6-1684-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする