ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルコロック アルカード サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00543113
品番
G2704
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
63
材質
全面強化ガラス
質量(kg)
0.265
サイズ(cm)
15
TKG品番
9-1874-0103
TKG品番(2017)
6-1684-0103