ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルコロック アルカード サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00543156
品番
515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
90
材質
全面強化ガラス
質量(kg)
0.68
サイズ(cm)
23
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1684-0106