655 コスモス サラダボール ARCOROC(アルコロック) 00543192

コスモス サラダボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00543192 品番655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)170 高さ(mm)85 材質全面強化ガラス 質量(kg)0.36 サイズ(cm)17 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1684-0204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00543174
2022-08-24
用途:
定食のサラダボウル
若水飯店 様 (飲食業)

現在使っているサラダボウルが、生産終了で手に入らなくなったので、
代わりになる物を探していたら辿り着き、試験的に一つ購入しました。

仕事で使うので強化ガラスは嬉しいです。
現在使っている物と少しサイズや形が違うのですが、
許容範囲なので(少し小さかった)、
もう少し探してみてジャストサイズが無かったら追加購入しようかと思っています。

他のサイズにおいて取り扱い終了が多いので、
このサイズも在庫が無くなり次第手に入らなくなるのではないかと心配しています。
できれば、同じもので統一したいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする