TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トゥインクル サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00543278
品番
TW106
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
自動洗浄機・高温消毒も可能です。
材質
耐熱アクリル樹脂
容量(mL)
340
質量(kg)
0.08
直径(Φmm)
128
高さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1874-0901
TKG品番(2017)
6-1684-1301